Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPK-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6063745
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPK-103
EAN/GTIN:
     8716309077354
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
portable lautsprecher
Gembird SPK-103 - Lautsprecher - tragbar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Spannungsversorgungskabel
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-betrieben
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Kapazität (Ah)
400 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Gesamte harmonische Verzerrung
1%
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke
Zusätzliche Merkmale
Erweiterbar
Magnetische Abschirmung
Ja
Verhältnis Signal zu Geräusch
80 dB
Magnettyp
Neodym
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Spitzenleistung
2 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x tragbarer Lautsprecher - 100 - 20000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Tragbarer Lautsprecher: Breitbandtreiber - 40 mm (1.57") - Neodym
Maße und Gewicht
Höhe
6 cm
Gewicht
117 g
Durchmesser
5.8 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.