| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6048316 Herst.-Nr.: MDREX110APB.CE7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sony MDR-EX110AP - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 3 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Verschiedenes | Kabeldetails | Kopfhörerkabel - 1.2 m | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Soundmodus | Stereo | | Empfindlichkeit | 103 dB/mW | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr binaural | | Membran | PET - 9 mm | | Magnetmaterial | Neodym | | Frequenzgang | 5 - 24000 Hz | | Kopfhörertechnik | Dynamisch | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig) | Fernbedienung | Steuerung | Annehmen/Beenden | Kabel | Plattierter Anschluss | Gold | Mikrofon | Typ | Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Notebook Lautsprecher, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Sony Headsets, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, ohrhörer sony |
| | |
| |