Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL70200G Telezoomobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6047470
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL70200G.AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Sony SEL70200G E-Mount-Objektiv bietet Leistung und Präzision im gesamten Zoombereich für E-Mount-Modelle.
Sony SEL70200G - Telezoomobjektiv - 70 mm - 200 mm - f/4.0 G OSS - Sony E-mount - für Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 II; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
840 g
Länge
17.5 cm
Durchmesser
8 cm
Objektivsystem
Typ
Telezoomobjektiv
Blendenöffnung
F/4.0
Brennweite
70 mm - 200 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
72 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, handbedienter Focus, ED-Glas, Aspherisches Objektiv, staubdicht, Super ED-Glas, Fokusbereichbegrenzung, linearer AF-Motor, AA (Advanced Aspherical)-Objektiv, Fokushaltetaste, feuchtigkeitsbeständig
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot)
Vergrößerung
0.13
Max. Sichtwinkel
34 Grad
Vergütung
Nano AR-Beschichtung
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Tele, Zoom
Min. Betrachtungswinkel
12 Grad
Blendenlamellen
9
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Objektivkonstruktion
15 Gruppen / 21 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,42*
€ 1.148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,35*
€ 1.147,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,38*
€ 1.108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,92*
€ 1.083,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,26*
€ 1.043,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF72S.SYH
ab € 7,94*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,66*
Zubehör
Sony
ILCE7M2/B
ab € 1.219,57*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 798,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.