Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR AS400iP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6047001
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRAS400IPB.CE7
EAN/GTIN:
     4905524909128
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Kopfhörer für Ihr iPhone. Sony MDR-AS400iP sind spritzwasserfeste Ohrhörer für Ihr iPhone mit verstellbaren Bügeln und 9-mm-Treiber. Genießen Sie die hochwertige Klangqualität, und nehmen Sie im nächsten Moment dank eines integrierten Mikrofons Anrufe in kristallklarem Sound entgegen.
Sony MDR-AS400iP - Active Series - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - kabelgebunden - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Serien
Active Series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kleidungsclip, Kabeleinstellung, 4 Paar Ohrhörer (extraklein, klein, medium, groß)
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB/mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht - binaural
Membran
PET - 9 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
5 - 24000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Kabel
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - Wirksame Ausgabestufe -42 dB
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.