Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Multiquick MQ 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6043900
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MQ10WEIß
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Der Multiquick EasyClick Edelstahl-Schneebesen MQ 10 ist der perfekte Helfer zum Zubereiten von Eischnee, Schlagsahne oder schaumigen Desserts. Biskuitkuchen, Soufflées und Eiergerichte gelingen so leicht wie mit einem Handmixer. Der Multiquick Edelstahl-Schneebesen MQ 10 ist spülmaschinengeeignet und lässt sich mit nur einem einfachen Klick auf alle Multiquick 5, 7 und 9 Stabmixer aufsetzen.
Braun Multiquick MQ 10 - Schaumschlägeraufsatz - für Handmixer - weiß - für Multiquick 5; 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schaumschlägeraufsatz
Für
Handmixer
Spülmaschinenfest
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Braun Multiquick 5 ¦ Braun Multiquick 7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.