Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Multiquick MQ 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6043898
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MQ30WEIß
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Braun Multiquick Zerkleinerer-Aufsatz MQ 30 mit einem Fassungsvermögen von 500 ml ist das ideale Werkzeug für den täglichen Küchenalltag, um leckere Saucen, Dips oder Marinaden im Handumdrehen zuzubereiten. Kräuter oder Zwiebeln hacken war noch nie einfacher und tränenloser. Auch das Zerkleinern Kräutern, hartem Käse, Karotten oder Fleisch geht mit dem Zerkleinerer (500 ml) einfach und schnell von der Hand. Der Multiquick Zerkleinerer MQ 30 ist spülmaschinengeeignet und lässt sich mit nur einem einfachen Klick auf alle Multiquick 5, 7 und 9 Stabmixer aufsetzen.
Braun Multiquick MQ 30 - Häcksleraufsatz - für Handmixer - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Häcksleraufsatz
Merkmale
0,5 l Volumen, BPA-frei, Anti-Rutsch-Fuß
Für
Handmixer
Spülmaschinenfest
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,42004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 24,40334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,05*
€ 215,4495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,78002*
€ 212,74822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,86004*
€ 204,51345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,64004*
€ 198,30165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,42004*
€ 174,23985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.