Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Multiquick 5 MQ 525 Omelette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6043894
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MQ525OMELETTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Bedienfreundlichkeit und Komfort stehen im Fokus der Entwicklung der Braun Multiquick 5 Stabmixer Serie. Das extra leichte Gerät ist 30% leichter als andere Stabmixer und verfügt über den schlanken Soft-Griff Bereich. Die patentierte PowerBell - eine Kombination aus extrem harten Edelstahl-Klingen und der einzigartigen Glockenform des Mixfußes - garantiert beste Braun Pürierergebnisse. Benutzerfreundlichkeit hängt eng mit Funktionalität zusammen. Deshalb hat Braun sichergestellt, dass Sie alles zur Hand haben, was Sie benötigen, um Ihre Mahlzeiten zuzubereiten. Die einfache und intuitive Geschwindigkeitsregulierung ermöglicht es Ihnen, eine große Vielfalt an Lebensmitteln mit nur einer Hand zu verarbeiten. Die Turbo-Taste ermöglicht einen zusätzlichen Leistungsschub für harte Lebensmittel oder besonders schnelle wie auch feine Ergebnisse. ZUBEHÖR Zubehörteile sind einfach anzubringen Becher Zerkleinerer: 350 ml Edelstahl Schneebesen
Braun Multiquick 5 MQ 525 Omelette - Handmixer - 600 W - Weiß/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Grau
Produkttyp
Handmixer
Besonderheiten
Edelstahlklinge, Geschwindigkeitseinstellungssystem, Klingenspritzschutz, BPA-frei, abnehmbare Welle, Power Bell Mixfuß
Geschwindigkeit (max.)
12500 rpm
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messbecher (600 ml)
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Schneebesenaufsatz, Hackaufsatz (350 ml)
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.