Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DHZ5275 Abzugshauben-Set für Umluftbetrieb (Packung mit 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHZ5275, Standard Umluftset
DHZ5275, Standard Umluftset
Artikel-Nr.:
     C1006-6043593
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DHZ5275
EAN/GTIN:
     4242002713984
Bosch DHZ5275 - Abzugshauben-Set für Umluftbetrieb (Packung mit 2) - für Bosch DWW06W650
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abzugshauben-Set für Umluftbetrieb
Für
Abzugshaube
Packungsinhalt
2 x Kohlefilter ¦ Deflektor
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.16 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
26 cm
Tiefe (Versand)
35 cm
Höhe (Versand)
18 cm
Gewicht (Versand)
1.46 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch DWW06W650
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.