Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex Fresh Express Max DJ8115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6042121
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     DJ8115
EAN/GTIN:
     3045388593673
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Moulinex Fresh Express Max DJ8115 - Elektrische Reibe - 260 W - Rot metallic/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot metallic/Weiß
Produkttyp
Elektrische Reibe
Besonderheiten
Große Einfüllöffnung
Verschiedenes
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Feinreibetrommel, Grobreibetrommel, Kartoffelreibe, Trommel für dünne Scheiben, Würfel-Kit
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
2.15 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
260 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
29.4 cm
Tiefe (Versand)
25.8 cm
Höhe (Versand)
23.2 cm
Gewicht (Versand)
2.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.