Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta CT 3808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6041200
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     CT3808
EAN/GTIN:
     3045386356348
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
rowenta schwarz kaffeemaschine
kaffee maschine
Rowenta CT 3808 - Kaffeemaschine - 12 Tassen - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
12
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, Wärmekanne, Wasserstandsanzeige, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Kapazität für 8 bis 12 Tassen
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.25 Liter
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
27 cm
Tiefe (Versand)
26.5 cm
Höhe (Versand)
38.5 cm
Gewicht (Versand)
3.25 kg
Weitere Suchbegriffe: rowenta kaffeemaschine
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.