Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KMC 13282 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6039951
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KMC13282E
EAN/GTIN:
     4040729132824
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Amica KMC 13282 E - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.5 cm
Tiefe
50.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
5800 W
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Nennstrom
16 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Rechts
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1200 W - 145 mm ¦ 2 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1800 W - 180 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige, Schott Ceran-Glaskeramikoberfläche
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Weitere Suchbegriffe: amica kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.