Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony Handycam HDR-CX240E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6039150
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HDRCX240EB.CEN
EAN/GTIN:
     4905524969412
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Für jedes kleine Detail der großen Momente im Leben - CX240E Handycam mit 29,8 mm Weitwinkelobjektiv von ZEISS, SteadyShot und 130 Min. Akkulaufzeit.
Sony Handycam HDR-CX240E - Camcorder - 1080p - 2.51 MPix - 27x optischer Zoom - Carl Zeiss - Flash-Karte - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Optisches Zoom
27x
Typ des optischen Sensors
Exmor R CMOS
Digitales Zoom
320x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264
Größe des optischen Sensors
3.1 mm (1/5.8")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Elektronisch (Steady Shot mit Active Mode)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
2.51 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE/FE/WB, Smile Shutter, Kinderpriorität, Erwachsenenpriorität
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
2.1 MPix
Effektive Fotoauflösung
2.29 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Videoaufnahmemodi
LP, FH, HQ, FX, PS
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
9.2 MPix
Objektiv im Lieferumfang
Carl Zeiss
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Surround-Sound
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Camcorder-Typ
Verbraucher
Anz. Sensoren
1 CMOS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, HDMI-Kabel, USB-Verlängerungskabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Software
Sony PlayMemories Home
Display
Typ
6.7 cm (2.7") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
230.000 Pixel
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 2.17 Stunden
Batterietyp
Sony NP-BX1 - Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Sony NP-BX1 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Carl Zeiss Zoomobjektiv - 27X-Zoom - 2.1 - 57 mm - f/1.9-4.0 Vario-Tessar
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29.8 - 1609.2mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Min. Fokussierungsabstand
1 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Gegenlichtkorrektur, digitale Geräuschminderung, Datums-/Zeitstempel, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Dynamische Bereichsoptimierung, Laden über USB, Dolby Digital Stereo Creator, Intelligent AUTO (iAUTO), integrierter USB-Anschluss, Clear Image Zoom, BRAVIA Sync-Funktion, gleichzeitige Aufzeichnung in mehreren Formaten
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
5.95 cm
Gewicht
190 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ HDMI-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/6 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Aufnahmeprogramme
Spotlight, Querformat, Hochformat, Feuerwerk, Nächtliche Szene, Strand, Schnee, Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
Voreinstellungen für Weißabgleich
Innen, außen
Mindestbeleuchtung
3 Lux
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4032 x 2272
Videoaufnahme
AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1440 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ AVCHD - 1440 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek. - 3Mbps
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, Memory Stick Micro Mark2, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick-Micro (M2)-Karte, microSD-Karte
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80557
ab € 36,14*
Zubehör
C2G
80555
ab € 18,82*
Zubehör
C2G
81699
ab € 46,23*
Zubehör
C2G
82005
ab € 4,83*
Zubehör
Sony
VCT-VPR1
ab € 102,55*
Zubehör
Sony
VMC-15MR2
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG