Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups DUOTHEK THERM KT 8501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6036661
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     KT8501
EAN/GTIN:
     3045386362455
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Krups DUOTHEK THERM KT 8501 - Kaffeemaschine - 16 Tassen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
16
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 Isolierkannen
Kaffeemaschinen-Merkmale
Wasserstandsanzeige, nichttropfender Hahn
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.4 cm
Tiefe
26.6 cm
Höhe
37 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1700 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Groupe SEB
F28142
ab € 37,35*
Zubehör
Krups
SS-201997
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.