Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LS-123K Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6029216
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9490B003AA
EAN/GTIN:
     4549292008548
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Der LS-123K bietet Basisfunktionen in einem modernen Design, der das Zuhause oder Büro gleichsam bereichert. Der LS-123K ist das erste Rechnermodell aus der neuen Canon K Serie. Seine nützlichen Funktionen werden durch eine Auswahl an vier Farbvariationen mit Metallic-Finish ergänzt, die Ihrem Zuhause oder dem Büro das gewisse Extra verleihen.
Canon LS-123K - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie - metallisch rosa
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 4 Speichertasten, Antirutsch-Gummipolster, Tasten gleichzeitig drückbar, Berechnungsbefehl-Tafel
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Metallisch rosa
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.4 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
119 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Konstantenberechnung, Rücktaste, Doppelnull, Endsumme
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9490B001AA
ab € 10,35*
Ähnlich
Canon
9490B002AA
ab € 10,38*
Ähnlich
Canon
9490B004AA
ab € 10,33*
Ähnlich
Canon
4100A014AB
ab € 13,47*
Ähnlich
Canon
0694B001AB
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.