Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor SIMPEL No. 34


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6020916
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     34.50
EAN/GTIN:
     4002632904745
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Martor SIMPEL No. 34 - Klinge für Hobbymesser - für Martor Simpel No. 34134; SIMPEL No. 34
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.7 cm
Produkttyp
Klinge für Hobbymesser
Länge
3.7 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Martor Simpel No. 34134 ¦ Martor SIMPEL No. 34
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.