Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS Midget USB Car Charger PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6014309
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     2.900613
EAN/GTIN:
     7640112218752
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
USB KFZ Ladeadapter
SKROSS Midget USB Car Charger PLUS - Auto-Netzteil - 2.1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, Micro-USB Typ B) - auf Kabel: Micro-USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
5.45 cm
Gewicht
76 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Kamera, tragbares Abspielgerät, Tablet, Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Kabel - 1.21 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 16 V
Merkmale
Aufgespult
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2.1 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 5-poliger Micro-USB Typ B
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
Micro-USB Type B
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.