Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock CFD200 Low Loss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6013499
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88443
EAN/GTIN:
     4043619884438
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um Komponenen der Hochfrequentztechnik miteinander zu verbinden. Das Kabel zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.
Delock CFD200 Low Loss - Antennenverlängerungskabel - SMA weiblich zu SMA männlich - 2 m - Koax - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Kabeltyp
Antennenverlängerungskabel
Konnektivität
Anschluss
SMA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
SMA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88445
ab € 23,33*
Zubehör
Delock
88444
ab € 15,14*
Zubehör
Delock
88596
ab € 4,80*
Zubehör
Delock
88647
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.