Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Hercules Tripod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6009657
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380045
EAN/GTIN:
     4000461019456
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
DÖRR Hercules Tripod - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Produkttyp
Stativ
Transportlänge
47 cm
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang
Gewichtsbeutel
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Beinklammern
Max. Betriebshöhe
150 cm
Min Betriebshöhe
43 cm
Max. unterstütztes Gewicht
3 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
4
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Kurbelstativ
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Kopftyp
Schwenkkopf
Kopfposition
Dreiweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.