Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Alicia Plus EMKM 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6003398
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EMKM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Die "Alicia" Mokkakanne ist ein futuristischer Espressokocher der Tradition und De'Longhi Technologie perfekt kombiniert. Der Kaffee läuft niemals über und bleibt für bis zu 30 Minuten war. Ideal für traditionelle Kaffeeliebhaber. Der transparente Kunststoffbehälter und Deckel sind bruchfest und lassen sich leicht reinigen. Dank des thermoisolierten "Cool-Touch"-Sockel kann das Gerät überall hingestellt werden. Der Kaffee bleibt für bis zu 30 Minuten warm und aromatisch. Wird die Kanne von der Basis genommen schaltet sich die Warmhaltefunktion automatisch ab. Stellt man die Kanne wieder ab, schaltet sich die Funktion wieder für 30 Minuten ein.
De'Longhi Alicia Plus EMKM 6 - 6 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Tassenzahl
6
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, schnurlose 360°-Power-Basis, Cool Touch-Basis, Warmhalten, transparenter Kaffeebehälter
Äußere Merkmale
Transparenter Deckel
Getränkeart
Mokka
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.2 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
450 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,035*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,335*
€ 76,55865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,955*
€ 74,91645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,205*
€ 72,83395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,035*
€ 61,92165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.