Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA BIZ 2300 QD Siemens Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6003161
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2309-825-109
EAN/GTIN:
     5706991016406
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Ihre Contact-Center-Mitarbeiter sind Ihre Markenbotschafter. Stellen Sie ihnen daher das optimale Werkzeug zur Verfügung, damit sie so überzeugend sein können wie Ihre Marke. Beim Jabra BIZ 2300 trifft hervorragender Klang auf beeindruckende Haltbarkeit. Und das in einem außergewöhnlich angenehm zu tragenden und eleganten, schnurgebundenen Headset, das sowohl Ihre Contact-Center-Mitarbeiter als auch Ihre Kunden zufriedenstellt.Das Jabra BIZ 2300 QD Siemens Duo ist ein Duo-Headset für Siemens OpenStage-Telefone. Es verbindet sich sofort mit einer Vielzahl an Tischtelefonsystemen mit Schnelltrennkupplung.
Jabra BIZ 2300 QD Siemens Duo - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
68 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Telefon
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Quick Disconnect)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
2309-820-104
ab € 66,52*
Ähnlich
Jabra
2399-829-109
ab € 43,92*
Ähnlich
Jabra
2303-825-109
ab € 72,74*
Ähnlich
Jabra
2303-820-104
ab € 53,59*
Ähnlich
Jabra
2393-823-109
ab € 79,74*
Ähnlich
Jabra
2393-829-109
ab € 85,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.