| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4936738 Herst.-Nr.: JI-ME120WM EAN/GTIN: 4048695100090 |
| |
|
| | |
| Die JI-ME120WM verbindet Leistung und Vielseitigkeit. Der LCD Arm wird an dem Wandhalter fixiert. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dabei nicht nur für Ordnung sondern auch für Arbeitssicherheit. Einfaches Neigen, Schwenken und Drehen ermöglichen eine arbeitsgerechte Positionierung Ihres Monitors sowie eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtsituationen, zum Beispiel aufgrund von Sonneneinstrahlung. Die JI-ME120WM vereint hochwertige Werkstoffe mit modernem Design und intelligenter Funktionalität. Damit ist dieses Produkt ein Muss für jeden ergonomischen Bildschirmarbeitsplatz, sowohl im Büro als auch Zuhause. Jenimage JI-ME120WM - Befestigungskit (Gelenkarm, Wandmontage, Monitorplatte) - neig- und schwenkbar - für LCD-Display - Kunststoff, Druckgussaluminium - Schwarz / Weiß - Bildschirmgröße: 38.1-68.6 cm (15"-27") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz / Weiß | | Material | Kunststoff, Druckgussaluminium | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Funktionen | Schwenkeinstellung, Achse | | Design | Neig- und schwenkbar | | Max. Ladegewicht | 13.8 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Gelenkarm, Wandmontage, Monitorplatte | | Empfohlene Display-Größe | 38.1-68.6 cm (15"-27") | | Schwenken | 360° | | Anpassungen | Neigung | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv |
| | |
| |