Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R-642(BK)W Mikrowellenofen mit Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4927139
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R642BKW
EAN/GTIN:
     4974019744391
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Das Grill-Kompakt-Mikrowellengerät (2-in-1) mit elektronischer Bedienung und LED-Anzeige eignet sich besonders gut zum schnellen Garen von Speisen, die knusprig gebräunt oder überbacken werden sollen. Zusätzlich erleichtern Ihnen voreingestellte Automatikprogramme die Zubereitung: Programm wählen, Gewicht einstellen, starten, fertig. ZUBEHÖR Hoher Rost, rund
Sharp R-642(BK)W - Mikrowellenofen mit Grill - 20 Liter - 800 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
Minute Plus
Grill-Leistung
1000 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
25.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auftauen, 8 automatische Kochfunktionen
Hohlraummaße
30.6 cm x 30.1 cm x 20.8 cm
Garraumbeschichtung
Lackiert
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Hoch-Rack
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
35.9 cm
Höhe
25.8 cm
Gewicht
11.4 kg
Energieversorgung
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
99 min
Ja
Anz. Leistungsstufen
11
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.