Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 40H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4920880
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     130-0444
EAN/GTIN:
     8717496333414
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Handliche, kompakte und tragbare Detektierung für unterwegs. Der Safescan 40H ist der ideale Reisebegleiter. Die UV-Lampe prüft die UV-Merkmale von Banknoten, Pässen und Kreditkarten und allen anderen offiziellen Dokumenten. Die integrierte Lampe lässt Sie außerdem das Wasserzeichen und den Sicherheitsfaden überprüfen. Auch ideal für die Verwendung mit dem Safescan 20 UV-Sicherheitsmarker für die Markierung und Prüfung Ihres Geschäfts- und Privateigentums.
Safescan 40H - Tragbares Banknotenprüfgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tragbares Banknotenprüfgerät
Merkmale
Integrierte Tageslicht-Taschenlampe, Unterstützung von Kunststoffkarten
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Tragegurt, Ständer
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
16 cm x 5.6 cm x 2.2 cm x 89 g
Stromversorgungsgerät
Batterie erforderlich
4 x AA-Typ
Fälschungsdetektor
Verifiziert
UV, Wasserzeichen
UV-Lampenleistung
4 Watt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0428
ab € 31,99*
Sonstiges
Safescan
131-0397
ab € 32,20*
Sonstiges
Safescan
131-0398
ab € 46,00*
Sonstiges
Safescan
132-0426
ab € 99,35*
Sonstiges
Safescan
132-0427
ab € 106,49*
Sonstiges
Safescan
132-0423
ab € 45,81*
Sonstiges
Safescan
132-0424
ab € 58,40*
Sonstiges
Safescan
132-0425
ab € 65,40*
Sonstiges
Safescan
131-0411
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.