Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DD 1 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4891786
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     DD 1 ECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Steba DD 1 ECO - Dampfkochtopf - 5 Liter - 2.8 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dampfkochtopf
Besonderheiten
Wärmeisoliertes Gehäuse, abnehmbarer Topf, 9 Programme
Kapazität
5 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Anzahl der Programme
9
Funktion & Einstellungen
Automatische Kochfunktion, Langsamkochfunktion, Dampffunktion, Aufwärmfunktion, Grillfunktion
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, Tragegriff
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
5.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.8 kW
Elektrobacköfen
Hohlraummaße
21.5 cm x 21.5 cm x 13 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.