Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT TSTAK III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4886348
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST1-70705
EAN/GTIN:
     3253561707056
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
DeWALT TSTAK III - Hartschalentasche für Tool-Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
31.4 cm
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Stabil
Empfohlene Verwendung
Für Tool-Kit
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWST1-71195
ab € 134,86*
Zubehör
DeWalt
DEW182732
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.