Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi F 13205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4885708
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     F13205
EAN/GTIN:
     8004399251908
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
delonghi friteuse
friteuse
Das platzsparende Design ist auch für kleinere Küchen geeignet. Der auswechselbare Filter verhindert unangenehmen Geruch.
De'Longhi F 13205 - Fritteuse - 1.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, wärmeisoliertes Gehäuse, austauschbarer Antigeruchsfilter
Fassungsvermögen
0.7 kg
Fettfüllmenge
1.2 Liter
Max. Temperatur
190 °C
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Sichtfenster
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.