Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4880682
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     748.23
EAN/GTIN:
     4211125748234
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BF 800 - Personenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
Speicher für 8 Ergebnisse, Bluetooth-Technologie
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.4 cm
Tiefe
32.4 cm
Höhe
2.5 cm
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Waage Funktionen
Schnellstart, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, Muskelmasse, Knochenmasse, Sportlermodus, BMR (Grundumsatz), AMR (aktive Stoffwechselrate), 5 Aktivitätsstufen
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,26*
€ 339,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.