Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JVC GC-PX100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-708806
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GC-PX100
EAN/GTIN:
     4975769408717
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
Das moderne Topmodell der JVC Camcorder Serie, der GC-PX100, präsentiert sich als ein extrem leistungsfähiger HD High-Speed Camcorder, der als Camcorder wie auch als Digital Fotokamera gleichermaßen durch außergewöhnliche Bildqualität, Geschwindigkeit und Funktionen beeindruckt. Seine besondere Stärke liegt in der extrem schnellen und extrem hochauflösenden Bildverarbeitung, wodurch Video- und Bildaufnahmen von rasanten Action-Szenen in bisher unerreichter Qualität möglich werden. So liefert dieser einzigartige Camcorder sowohl hochauflösende Progressive Full HD Videoaufnahmen in brillanter Schärfe und mit außergewöhnlichem Detailreichtum, als auch Hochgeschwindigkeits-Fotoserien mit bis zu 50 Bildern/Sekunde und einer Auflösung von 5,9 Megapixeln. Neben Wi-Fi und div. Zeitlupen-/Zeitraffer-Modi kommen noch interessante Spezialfunktionen und ein cleveres Bedienkonzept hinzu, das für die jeweilige Aufnahmeart die passenden Einstelloptionen anbietet.
JVC GC-PX100 - Camcorder - 1080p - 12.8 MPix - 10x optischer Zoom - Flash-Karte - Wi-Fi - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Optisches Zoom
10x
Typ des optischen Sensors
BSI-CMOS
Digitales Zoom
64x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, MOV, iFrame
Größe des optischen Sensors
11 mm (1/2.3")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung Camcorder
12.8 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Bildprozessor
FALCONBRID
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Fotoauflösung
12.0 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Video-E-Mail
ISO (Max)
6400
Services und Anwendungen
YouTube-Erfassungsmodus
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Camcorder-Schultergurt, Objektivdeckel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Audio-/Videokabel, AC-Netzteil (europäischer Stecker)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Software
Treiber & Dienstprogramme, Loilo Loiloscope FX
Display
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Auflösung
460.000 Pixel
Anzeigefunktionen
Touch-AF/AE
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Faltbar
Batterie
Batterietyp
JVC BN-VF815
Details
1 x JVC BN-VF815 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1460 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 10X-Zoom - 3.76 - 37.6 mm - f/1.2-2.8
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29.5 - 295mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
46 mm
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Kamerablitz
Kamerablitz
Camcorder-Blinklicht
Blitzeinstellungen
Auto-Modus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Histogramm-Display, Intervall-Aufnahmemodus, Filmbearbeitung in Kamera, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Technologie für automatische Gesichtsverfolgung, Gesichtserkennung, x.v.Color-Technologie, Intelligent AUTO (iAUTO), K2-Technologie, Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung, Zeitrafferaufnahme, Auto REC, Home Detection Monitoring (Auto Photo E-Mail)
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
18.3 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
500 g
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Stereo
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ HDMI-Ausgang ¦ Mikrophon ¦ Kopfhörer
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
ab € 559,74*
€ 592,21*
pro Packung
Frei Haus
ab € 586,85*
€ 621,58*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 594,53*
€ 629,86*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 612,38*
€ 649,11*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,21*
€ 704,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,06*
€ 693,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,74*
€ 666,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG