Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Lono 0413130011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4869258
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1313 0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher wmf 1,6l
Das Gehäuse aus Cromargan Voll-Edelstahl kombiniert gebürstete Oberflächen mit hochglänzenden Elementen. Dieser hochwertige, kabellose Wasserkocher verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,6 Liter. Die Wasserstandanzeige ist außenliegenf und gut sichtbar. Mit 2.400 Watt bringt er das Wasser in kürzester Zeit zum kochen. Das verdeckte Edelstahlheizelement ermöglicht das Erhitzen von geringen Wassermengen und erleichtert die Reinigung. Der separate Gerätesockel versteckt die integrierte Kabelaufwicklung. Trockenlauf.- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung garantieren die nötige Sicherheit. Mit der LONO Frühstücksserie ist WMF ein weiteres Design-Highlight gelungen. Die einheitliche Formensprache und edles Cromargan schmeichelt jeder Küche und vermittelt ein einheitliches Bild auf der Arbeitsfläche. Die Serie besteht aus Wasserkocher, Toaster und je nach belieben eine Kaffeemaschine mit Aromaglaskanne oder Thermokanne sowie eine Kaffeepadmaschine zur Auswahl.
WMF LONO 0413130011 - Wasserkocher - 1.6 Liter - 2.4 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, auswaschbarer Kalkfilter, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.6 Liter
Gehäusematerial
Rostfreier Cromargan-Stahl
Wasserkocher-Merkmale
Verriegelbarer Klappdeckel
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Cromargan-Edelstahlgehäuse
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Wasserkocher
Antikalk-System
Ja
Trockenkochschutz
Ja
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wmf wasser-kocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMF
04.1301.0012
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.