Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4867595
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A2W76A#B19
EAN/GTIN:
     0887758944769
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Dieser erstklassige Enterprise-MFP optimiert Arbeitsabläufe und beschleunigt die Dokumentenverarbeitung mit fortschrittlichen Finishing-Optionen und Funktionen für das digitale Senden und Ablegen von Dokumenten. Ermöglichen Sie Ihren Benutzern einfachen direkten Zugriff auf dieses MFP-Gerät durch mobile Druckoptionen und Touch-to-Print-Funktionen.
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken) - 4100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
200000 Ausdrucke
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
20.3 cm (8")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Speicherung im Netzwerkordner, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, ausziehbare Tastatur, Scannen in die Cloud, HP EasyColor, Instant-On-Technologie
Empfohlenes monatliches Volumen
5.000 - 25.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 29500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 32000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 32000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 32000 Seiten
Kompatible Standards
UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 68 / CS03 Issue 8, EMC, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, IEC 60825-1, GB 17625.1-2003 EMC, IEC 62479
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
1100 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
80 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
54 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
70.4 cm
Tiefe
63.5 cm
Höhe
119.9 cm
Gewicht
152.9 kg
Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Automatische Farbauswahl, Edge Erase
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.4
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
11 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200, HP ImageREt 4800, HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
4100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 200 Blatt Größe: B6 (125 x 176 mm) - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m² - 199 g/m² ¦ Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - 320 x 457 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² ¦ Zufuhrfach - 3500 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² ¦ Ausgabefach - 500 Blatt
Max. Medienkapazität
4100 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) - s/w ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 70 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 85 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 63 ipm (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), 127 x 177.8 mm, 279.4 x 431.8 mm, 216 x 355.6 mm, 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343 mm), 320 x 470 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, 273 x 394 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
45 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, automatische Verkleinerung, Faxabruf
Schnellwahl
100 Rufnummer(n)
Rundsenden
100 Stationen
Faxabruf (Polling)
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2, MS Windows Server 2012 x64 Edition
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x USB-Host (intern) ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x
Endverarbeitung
Stapler
Optional
Hefter
Optional
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
156.7 cm
Transporttiefe
85.6 cm
Transporthöhe
79 cm
Transportgewicht
175.3 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1.5 GB
Max. unterstützter Speicher
1.5 GB
Festplattenlaufwerk
320 GB
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.795,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.096,74*
€ 8.445,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.997,68*
€ 8.327,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.855,78*
€ 8.158,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.795,29*
€ 8.086,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.