Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Badezimmerheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4864438
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86445
EAN/GTIN:
     4011689864452
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Gegen Feuchtigkeit im Bad ist er dank Tropfwasserschutz bestens gewappnet: der Keramik-Heizlüfter Bad von UNOLD. Dazu kommt er dynamisch mit Schwung daher, denn zur besseren Luftverteilung dreht er sich oszillierend um 75 Grad. So kommt mit jeder Drehung warme Luft in alle Ecken. Das 2-Stufen-Keramik-Heizelement gibt entweder 1.200 oder 2.000 Watt Heizleistung ab. Der Heizlüfter schaltet sich automatisch ab, sollte er einmal umfallen. Die Gerätetemperatur wird stufenlos durch ein Thermostat kontrolliert. Der 4-Stufen-Schalter informiert über den Status des Gerätes. Getragen wird das Fliegengewicht am integrierten Tragegriff. Hören wird man allerdings wenig, wenn der Keramik-Heizlüfter im Bad arbeitet: er ist besonders leise.
UNOLD - Badezimmerheizung - Tower - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Badezimmerheizung
Material
Kunststoff
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz, Umkippschalter, Abschaltautomatik
Besondere Merkmale
Tragegriff, Nur-Ventilator-Modus, einstellbares Thermostat, extrem leiser Betrieb, Keramik-Heizelement
Luftstromsteuerung
75°-Schwenk
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
22.2 cm
Höhe
34.7 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
LED-Anzeigeleuchten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.