Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

De'Longhi HTF 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4861694
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HTF 3020
EAN/GTIN:
     8004399143098
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schnellheizer
De'Longhi HTF 3020 - Heizlüfter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tischventilator
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Gefrierschutzsteuerung
Besondere Merkmale
Einstellbares Raumthermostat
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre (Frankreich - 1 Jahr)
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
27.8 cm
Höhe
13.7 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Max. Energieverbrauch
2000 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG