Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunne LCD-A503K Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4861162
Hersteller:
     Sunne
Herst.-Nr.:
     LCD-A503K
EAN/GTIN:
     5099091008281
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Sunne LCD-A503K - Befestigungskit - für LCD TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-94 cm (17"-37") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
43.2-94 cm (17"-37")
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
75 x 75 mm, 200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.