Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunne LCD-B11 Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4861147
Hersteller:
     Sunne
Herst.-Nr.:
     LCD-B11
EAN/GTIN:
     5099091009400
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Sunne LCD-B11 - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch) - für LCD TV - Aluminium - Schwarz/Silber - Bildschirmgröße: 25.4-61 cm (10"-24")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/Silber
Material
Aluminium
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Schwenkeinstellung, Achse
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch
Empfohlene Display-Größe
25.4-61 cm (10"-24")
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.