Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4860183
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     748.22
EAN/GTIN:
     4211125748227
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Beurer BF 800 - Personenwaage - schnurlos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch - schnurlos
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
Bluetooth-Technologie
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.4 cm
Tiefe
32.4 cm
Höhe
2.5 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
8 Benutzer Speicher
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Waage Funktionen
Schnellstart, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, Muskelmasse, Sportlermodus, Stoßfeste Standfläche aus Glas, BMR (Grundumsatz), AMR (aktive Stoffwechselrate), 5 Aktivitätsstufen, Online-Verbindung
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Weitere Suchbegriffe: personen waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.