Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-123910 Herst.-Nr.: SP0027 EAN/GTIN: 4052792012774 |
| |
|
| | |
| LogiLink - Lautsprecher - für PC - 2 Watt (Gesamt) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Lautsprecher - für PC | Stromversorgung | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | | Optionen | USB-betrieben | Verbindungen | Anschlusstyp | Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) | Lautsprechersystem | Medientyp | 2 Lautsprecher | | Gesamte harmonische Verzerrung | 0.3% | | Lautsprechertyp | Aktiv | | Steuerung | Ein / Aus, Lautstärke | | Verhältnis Signal zu Geräusch | 80 dB | | Verstärker | Integriert | | Frequenzgang | 100 - 20000 Hz | | Audiosystem Dauerstrom (gesamt) | 2 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 2 x Lautsprecher - 1 Watt - 100 - 20000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden | Maße und Gewicht | Breite | 7 cm | | Tiefe | 9 cm | | Höhe | 17 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,55* | € 12,14* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 8,56* | € 12,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,11* | € 12,39* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,81* | € 13,81* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 15,53* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|