Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bluetooth Mono Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4855789
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0027
EAN/GTIN:
     4052792013283
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
LogiLink Bluetooth Mono Headset - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
42 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Ladekabel
Stromversorgung
Kapazität
240 mAh
Batterie
1 x Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
270 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
85 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 3.0 EDR
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
10 m
Funkfrequenzbereich
2.4 - 2.48GHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.