Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z200 Lautsprecher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-2228890
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000810
EAN/GTIN:
     7081263422528
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher
Bereichern Sie Ihre Musik- und Filmerlebnisse mit einem raumfüllenden Klang und regelbaren Tiefen. Über benutzerfreundliche Bedienelemente am rechten Lautsprecher können Sie auf alle Funktionen zugreifen.
Logitech Z200 - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC-Netzteil (europäischer Stecker)
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Klangregler, Ein / Aus, Lautstärke
Verstärker
Integriert
Audiosystem Spitzenleistung (gesamt)
10 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Lautsprecher - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
12.407 cm
Höhe
24.12 cm
Gewicht
1 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,87*
€ 44,00*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,87*
€ 45,18*
3 Tage
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 38,20*
€ 47,69*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 38,02*
€ 49,14*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 52,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,32*
€ 51,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,07*
€ 48,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,95*
€ 46,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,87*
€ 41,50
pro Packung
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,98*
Zubehör
C2G
80117
ab € 8,41*
Zubehör
C2G
80118
ab € 9,02*
Zubehör
Logitech
980-000811
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.