Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless 620A Series Wall Mount LCW620A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4831236
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     LCW620A
EAN/GTIN:
     7350292799148
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless 620A Series Wall Mount LCW620A - Befestigungskit (Gelenkarm, Wandmontage) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-68.6 cm (19"-30") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm, Hoch-/Querformat, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
9 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Gelenkarm, Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
48.3-68.6 cm (19"-30")
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.