Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antennen-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4824814
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88710
EAN/GTIN:
     4043619887101
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
Nutzen Sie diesen Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Delock - Antennen-Splitter - SMA weiblich zu SMA männlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
T-Form
Kabeltyp
Antennen-Splitter
Impedanz
50 Ohm
Unterstützte Schnittstellen
HF
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
SMA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x SMA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65374
ab € 6,27*
Zubehör
Delock
65382
ab € 6,99*
Zubehör
Delock
65468
ab € 15,91*
Zubehör
Delock
83281
ab € 2,23*
Zubehör
Delock
88712
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.