| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4819326 Herst.-Nr.: 84493 EAN/GTIN: 4043619844937 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Delock Cinchkabel wandeln Sie den Stereo Cinch Anschluss in einen Mono Cinch Anschluss um. Delock - Audio-Adapter - RCA männlich zu RCA x 2 weiblich - 20 cm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Farbcodierte Anschlüsse | | Länge | 20 cm | | Kabeltyp | Audio-Adapter | Konnektivität | Anschluss | RCA - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RCA x 2 - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, chinchkabel delock |
| | |
| |