Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUZ5GM1 Getreidemühlenaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUZ5GM1, Getreidemühle
MUZ5GM1, Getreidemühle
MUZ5GM1, Getreidemühle
MUZ5GM1, Getreidemühle
MUZ5GM1, Getreidemühle
Artikel-Nr.:
     C1006-4809019
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ5GM1
EAN/GTIN:
     4242002754987
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Getreidemühlen-Aufsatz
Getreidemühlenaufsatz
Küchen-Getreidemühle
Bosch MUZ5GM1 - Getreidemühlenaufsatz - für Küchenmaschine - weiß - für MUM5; Styline MUM52120, MUM52E32, MUM54020, MUM54720, MUM54W41, MUM56S40, MUM56Z40
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Getreidemühlenaufsatz
Merkmale
750 g Kapazität
Für
Küchenmaschine
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
14.4 cm
Höhe
22.2 cm
Gewicht
0.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
0.74 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch MUM52120 ¦ Bosch Excellis HOME PRO MUM57810 ¦ Bosch MUM5 MUM54920, MUM56Z40 ¦ Bosch Styline MUM52120, MUM52120GB, MUM52131, MUM52133, MUM52E32, MUM54020, MUM54230, MUM54240, MUM54251, MUM54420, MUM54520, MUM54620, MUM54720, MUM54W41, MUM56340, MUM56S40, MUM56Z40
Weitere Suchbegriffe: bosch küchenmaschine
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.