Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Universal Flat Wall Mount SF650P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4801074
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF650P
EAN/GTIN:
     7350292503646
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless SmartMount Universal Flat Wall Mount SF650P - Befestigungskit (Wandplatte, tiefe Halterung) - für Flachbildschirm - gehärteter Stahl, Epoxidharz - Schwarz - Bildschirmgröße: 99.1-190.5 cm (39"-75") - Montageschnittstelle: bis zu 742 x 405 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
78.1 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
45.7 cm
Gewicht
3.5 kg
Farbe
Schwarz
Material
Gehärteter Stahl, Epoxidharz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Sorted-For-You, kratzfest
Max. Ladegewicht
79 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandplatte, tiefe Halterung
Empfohlene Display-Größe
99.1-190.5 cm (39"-75")
VESA-Halterung
Bis zu 742 x 405 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.