| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4801009 Herst.-Nr.: ST630P EAN/GTIN: 0735029236641 |
| |
|
| | |
| Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST630P - Befestigungskit (Adapterplatte, Kippbare Wandhalterung) - für LCD-Display - Schwarz (10"-29") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 15.9 cm | | Tiefe | 15.9 cm | | Höhe | 3.8 cm | | Gewicht | 1 kg | | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Funktionen | Kratzfest | | Max. Ladegewicht | 36.3 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Adapterplatte, Kippbare Wandhalterung | | Empfohlene Display-Größe | (10"-29") | | Anpassungen | Neigung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |