| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4800968 Herst.-Nr.: EXT 002 EAN/GTIN: 0735029192015 |
| |
|
| | |
| Peerless Fixed Length Extension Column EXT002 - Montagekomponente (Rohr für Unterputzmontage) - für TV oder Projektor - Stahl - Schwarz - für Peerless ACC 912 Lightweight Cathedral Ceiling; Vector Pro PJC 100 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.2 cm | | Tiefe | 3.2 cm | | Höhe | 4.8 cm | | Gewicht | 77 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Stahl | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Funktionen | Fest, kratzfest | | Empfohlene Verwendung | TV oder Projektor | | Montagekomponenten | Rohr für Unterputzmontage | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Peerless ACC 912 Lightweight Cathedral Ceiling ¦ Peerless Vector Pro PJC 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |