Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-243S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4800950
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-243S
EAN/GTIN:
     4974019009575
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
sharp taschenrechner batterie
Ein Minirechner von Sharp paßt wirklich überall rein. Erstaunlich ist aber, wie viele Funktionen in solchen kleinen Rechnern Platz finden.
Sharp EL-243S - Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten, 1 Zwischenspeicher
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
51 g
Anzeige
Typ
LCD - 8 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Konstantenberechnung, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR1130
Erforderliche Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: calculator 8 digits, taschen rechner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
863
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.