Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Universal Tablet Cradle PTM400-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4798068
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PTM400-W
EAN/GTIN:
     0735029282167
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless Universal Tablet Cradle PTM400-W - Befestigungskit - für Tablett - Polyester - weiße Pulverbeschichtung - Wandmontage, Deck-Montage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
17.8 cm
Gewicht
1.71 kg
Farbe
Weiße Pulverbeschichtung
Material
Polyester
Einstellbare Höhe
23.7-28.8 cm
Einstellbare Breite
17-28.5 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, verstellbare Breite, Hoch-/Querformat
Max. Ladegewicht
2.27 kg
Empfohlene Verwendung
Tablett
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage, Deck-Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.