| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4797990 Herst.-Nr.: SP740P EAN/GTIN: 4054318776832 |
| |
|
| | |
| Peerless SmartMount Pivot Wall Arm - Befestigungskit (schwenkbare Wandhalterung) - für LCD TV - Schwarz - Bildschirmgröße: 55.9-101.6 cm (22"-40") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Empfohlene Verwendung | LCD TV | | Montagekomponenten | Schwenkbare Wandhalterung | | Empfohlene Display-Größe | 55.9-101.6 cm (22"-40") | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neigbar, halterung tv |
| | |
| |