Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BBZ123HD Parkettbürste für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BBZ123HD, Hard floor nozzle
BBZ123HD, Hard floor nozzle
Artikel-Nr.:
     C1006-4789308
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BBZ123HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Hartbodendüse
Parkettdüse
Bosch BBZ123HD - Parkettbürste für Staubsauger - für Staubsauger - für Bosch BSG62400, BSGL32223, BSGL52238; Free'e BSGL52225, BSGL52231; powermaxx BSG62400
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Parkettbürste für Staubsauger
Für
Staubsauger
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Gewicht
180 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
200 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch BSG61266, BSG61267, BSG61822GB Pro Parquet, BSG61870GB Pro Hygienic, BSG61877, BSG62010, BSG62400, BSG71266, BSG71636 Pro Silence, BSG71810, BSG72022, BSG72025GB Pro Pets, BSG72200, BSG72212, BSG72510, BSG81266, BSG81455 LimitedEdition, BSGL32015, BSGL32029, BSGL32115, BSGL32125 Pro Animal Hair, BSGL32222 Bionic hepa parquet, BSGL32223, BSGL322XXL, BSGL52232, BSGL52238 ¦ Bosch ergomaxx BSG81880, BSG81885, BSG82010, BSG82012 ¦ Bosch ergomaxx professional BSG81466, BSG82200GB, BSG82480, BSG82502 ¦ Bosch Formula BSG71800, BSG71801, BSG71842, BSG72000, BSG72210 ¦ Bosch Formula Electro Duo Hepa BSG71360UC ¦ Bosch formula hepa BSG71835, BSG71840 ¦ Bosch formula hygienixx BSG71666, BSG71800GB, BSG72223 Pro Parquet 3, BSG72233 ¦ Bosch formula hygienixx Pro Silence BSG71636 Compressor technology ¦ Bosch formula Pro Silence BSG71866 ¦ Bosch formula ProAnimaux BSG71825 ¦ Bosch Free'e BSGL51269 ProEnergy, BSGL51300, BSGL51310, BSGL51325 ProAnimal Hair, BSGL51332, BSGL52130, BSGL52200, BSGL52225 ProAnimal Hair, BSGL52230, BSGL52231 La Collection Excellis, BSGL52233 Pro Parquet, BSGL52235 ¦ Bosch Free'e Home Professional BSGL5PRO1 ¦ Bosch Free'e ProEnergy BSGL51266 ¦ Bosch Home Professional BSG8PRO11, BSG8PRO2, BSGL5PR03, BSGL5PRO3 ¦ Bosch logo BSG61600, BSG61666, BSG61700, BSG61800, BSG61830, BSG62000, BSG62001, BSG62022 hepa parquet, BSG62023 Pro Parquet 3, BSG62200 ¦ Bosch logo bagless BSG62080 ¦ Bosch logo hepa BSG61831, BSG62030 ¦ Bosch logo Pro Parquet II BSG61922 ¦ Bosch logo ProParquet BSG61832, BSG62023 ¦ Bosch powermaxx BSG62400 ¦ Bosch Premium Electro Duo BSG81360UC ¦ Bosch Pro Energy BSG71266GB, BSGL31266, BSGL5126GB ¦ Bosch TheOne BSG71668
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.