Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26454193 Herst.-Nr.: 0001/3106 EAN/GTIN: 4019588131064 |
| |
|
| | |
| TechniSat Premium - Bulk-Antennen-/Netzwerkkabel - 100 m - Koax - 120 dB - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Koax | | Farbe | Weiß | | Besonderheiten | Leiterkabel mit Kupferkern, Isolierung aus geschäumtem Polyethylen (FPE), Spulenpaket | | Länge | 100 m | | Kabeltyp | Bulk-Antennen-/Netzwerkkabel | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht | | Impedanz | 75 Ohm | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Abschirmungseffizienz | 120 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 100,06* | € 124,99* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 99,95* | € 125,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 111,11* | € 138,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0006* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|